889375-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2632E - 889375
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857692
Mecaline:SPA2632E - 889375
Rubix:999220630073207
Produttore:889375
EAN:3660338419287


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2632 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889375-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2632E - 889375
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2632 mm |
| Lunghezza interna | 2587 mm |
| Lunghezza esterna | 2650 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione