Riferimenti
Roflex (Roulunds):SPA1282
Rubix:999180400116095


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1282 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1282 ROFLEX
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1282 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione