889640-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3350E - 889640

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ3350E - 889640
Rubix:999220630073472
Produttore:889640
EAN:3660338421938
889640-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3350E - 889640

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889640-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3350E - 889640


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza interna3313 mm
Lunghezza esterna3363 mm
Spessore8 mm
21,89 IVA esclusa
/ Unità
26,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione