889654-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ722E - 889654

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ722E - 889654
Rubix:999220630073486
Produttore:889654
EAN:3660338422072
889654-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ722E - 889654

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento722 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889654-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ722E - 889654


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento722 mm
Lunghezza interna685 mm
Lunghezza esterna735 mm
Spessore8 mm
5,79 IVA esclusa
/ Unità
7,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione