889306-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1320E - 889306

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1320E - 889306
Rubix:999220630073138
Produttore:889306
EAN:3660338418594
889306-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1320E - 889306

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889306-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1320E - 889306


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza interna1275 mm
Lunghezza esterna1338 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
12,34 IVA esclusa
/ Unità
15,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore