889668-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ900E - 889668

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ900E - 889668
Rubix:999220630073500
Produttore:889668
EAN:3660338422218
889668-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ900E - 889668

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889668-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ900E - 889668


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento900 mm
Lunghezza interna863 mm
Lunghezza esterna913 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
6,27 IVA esclusa
/ Unità
7,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione