9625-64500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA4500 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA4500 DELTA NARROW
Rubix:160000000457963
Produttore:962564500
EAN:5414465318351
9625-64500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA4500 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento4500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-64500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA4500 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento4500 mm
Lunghezza interna4455 mm
Lunghezza esterna4518 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
48,99 IVA esclusa
/ Unità
59,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione