889369-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2482E - 889369
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857686
Mecaline:SPA2482E - 889369
Rubix:999220630073201
Produttore:889369
EAN:3660338419225


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2482 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889369-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2482E - 889369
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2482 mm |
| Lunghezza interna | 2437 mm |
| Lunghezza esterna | 2500 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione