889599-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1750E - 889599

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1750E - 889599
Rubix:999220630073431
Produttore:889599
EAN:3660338421525
889599-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1750E - 889599

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889599-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1750E - 889599


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza interna1713 mm
Lunghezza esterna1763 mm
Spessore8 mm
14,92 IVA esclusa
/ Unità
18,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione