889400-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4000E - 889400

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857714
Mecaline:SPA4000E - 889400
Rubix:999220630073232
Produttore:889400
EAN:3660338419539
889400-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4000E - 889400

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento4000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889400-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4000E - 889400


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento4000 mm
Lunghezza interna3955 mm
Lunghezza esterna4018 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 45,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione