889422-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA967E - 889422

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA967E - 889422
Rubix:999220630073254
Produttore:889422
EAN:3660338419751
889422-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA967E - 889422

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento967 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889422-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA967E - 889422


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento967 mm
Lunghezza interna922 mm
Lunghezza esterna985 mm
Spessore10 mm
1,66 IVA esclusa
/ Unità
2,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione