CINGHIA SPB 2500 SK

optibelt SK SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:SPB 2500
Rubix:160000000546416
Produttore:1562753
EAN:4014486078787
CINGHIA SPB 2500 SK

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA SPB 2500 SK


optibelt SK S=C Plus Cinghie trapezoidali ad alto rendimento DIN/ISO La cinghia trapezoidale avvolta optibelt SK è stata sviluppata con l'ingegneria meccanica in mente. In sostanza trasmette più energia rispetto alla classica cinghia trapezoidale con una larghezza superiore simile, per esempio la sezione SPB e la sezione B/17. La cinghia trapezoidale avvolta possiede i famosi attributi OPTIBELT S=C Plus con un grado di efficienza di ca. il 97 % ed è adatta per l'uso in serie senza misurazioni aggiuntive Prestazione estremamente elevatacompatta, sagoma a scarso ingombrovelocità elevata cinghiarapporto prezzo/prestazione superiorecosti di manutenzione bassiLa cinghia trapezoidale ad alto rendimento optibelt SK è adatta soprattutto per l'impiego nell'ingegneria meccanica pesante con carichi elevati che possono superiore a 2,000 kW. Cinghie trapezoidali ad alto rendimento RMA/MPTA Per l'uso nelle macchine costruite secondo gli standard USA, OPTIBELT offre soluzioni perfettamente coordinate. Le tre sezioni standardizzate coprono un ampio spettro di trasmissioni. Le sezioni 3V/9N e 5V/15N possono anche essere usate nelle scanalature SPZ/Z/10 e SPB/B/17 delle pulegge DIN/ISO/BS. Dimensioni secondo standard USA estremamente alto rendimentocompatta, sagoma a ingombro ridottorapporto efficace prezzo/prestazionecosti di manutenzione bassi Grazie alle severe tolleranze di produzione, la optibelt SK S=C Plus può essere usata in serie secondo gli standard USA senza obbligo di controllo e si adatta perfettamente per trasmissioni pesanti. Esempi di applicazioneingegneria meccanica pesante – frantoimacchinari per la produzione di plastica – estrusoricompressori – compressori a vitemacchine tessili – telaiventilatori – ventilatori assialipompe – pompe rotative a centrifugamacchine da stampa – presse da stampa rotativemacchine edili – compattatori, mixer.

Punti di forza

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x232x232 mm
    Peso488 g
    Profilospb
    Larghezza superiore16,3 mm
    Lunghezza di orientamento2500 mm
    Lunghezza interna2440 mm
    Lunghezza esterna2522 mm
    Spessore13 mm
    Codice doganale40103900
    38,61 IVA esclusa
    / Unità
    47,10 IVA inclusa
    • Disponibile: spedito entro 24 ore