9626-62250 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2250 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB2250 DELTA NARROW
Rubix:160000001569427
Produttore:962662250
EAN:5414465677151
9626-62250 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2250 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9626-62250 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2250 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2250 mm
Lunghezza interna2190 mm
Lunghezza esterna2272 mm
Spessore13 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103900
36,59 IVA esclusa
/ Unità
44,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione