Riferimenti
Gates:SPA1287 DELTA NARROW
Rubix:160000001569399
Produttore:962561287
EAN:5414465676987


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1287 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61287 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1287 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende la scelta perfetta per tutte le trasmissioni standard di settore comunemente definite a sezione stretta o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1287 mm |
| Lunghezza interna | 1242 mm |
| Lunghezza esterna | 1305 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio (avvolto, non dentato) |
| Materiale | corpo cinghia in sbr (gomma stirene-butadiene); copertura avvolta flex-weave® resistente all’olio; cavi di trazione in poliestere ad alta resistenza |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione