CINGHIA TRAPEZIA SPA 1032 - 12,7X10X1032LP SPA1032

PROROPE® cinghie trapezoidali SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pro-Rope:SPA1032
Rubix:160000000459078
Produttore:SPA1032
CINGHIA TRAPEZIA SPA 1032 - 12,7X10X1032LP SPA1032

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA SPA 1032 - 12,7X10X1032LP SPA1032


Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.

In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.

Punti di forza

∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1032 mm
Lunghezza interna987 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Spessore10 mm
Forma dentiliscia (non dentellata)
Materialecomposto di gomma rinforzato con fibre di alta qualità (trefoli interni in poliestere)
Min. Temperatura d'impiego-50 °C
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
7,25 IVA esclusa
/ Unità
8,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione