9191-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP3750 PREDATOR

Predator SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPCP3750 PREDATOR
Rubix:160000001567881
Produttore:919103750
EAN:5414465481277
9191-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP3750 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9191-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP3750 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza interna3667 mm
Lunghezza esterna3780 mm
Spessore18 mm
Guainatosì
Seriepredator
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia250 mm
Codice doganale40103100
€ 150,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione