9189-00160 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8VP1600 PREDATOR

Predator 8V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:8VP1600 PREDATOR
Rubix:160000001567825
Produttore:918900160
EAN:5414465684562
9189-00160 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8VP1600 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilo8vp
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento4064 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9189-00160 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8VP1600 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8vp
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento4064 mm
Lunghezza interna3935 mm
Lunghezza esterna629,92 mm
Spessore23 mm
Guainatono
Seriepredator
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia404,23 mm
Codice doganale40103100
€ 251,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione