9339-06700 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB6700/5V2650 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB6700/5V2650 SUPERHC
Rubix:160000000471685
Produttore:933906700
EAN:5412571080896
9339-06700 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB6700/5V2650 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento6700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9339-06700 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB6700/5V2650 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento6700 mm
Lunghezza interna6640 mm
Lunghezza esterna6722 mm
Spessore13 mm
Guainatosì
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103100
€ 122,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione