889621-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2150E - 889621

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2150E - 889621
Rubix:999220630073453
Produttore:889621
EAN:3660338421747
889621-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2150E - 889621

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889621-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2150E - 889621


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2150 mm
Lunghezza interna2113 mm
Lunghezza esterna2163 mm
Spessore8 mm
17,93 IVA esclusa
/ Unità
21,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione