889581-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1462E - 889581

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857872
Mecaline:SPZ1462E - 889581
Rubix:999220630073413
Produttore:889581
EAN:3660338421341
889581-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1462E - 889581

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1462 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889581-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1462E - 889581


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1462 mm
Lunghezza interna1425 mm
Lunghezza esterna1475 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
€ 12,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore