Riferimenti
Gates:SPZ2300 DELTA NARROW
Rubix:160000001569378
Produttore:962462300
EAN:5414465676826


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2300 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-62300 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2300 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende l'opzione perfetta per tutti gli azionamenti standard di settore comunemente definiti stretti o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2300 mm |
| Lunghezza interna | 2263 mm |
| Lunghezza esterna | 2313 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio (cinghia trapezoidale rivestita, senza denti) |
| Materiale | corpo in sbr (gomma stirene-butadiene); corde di trazione in poliestere ad alta resistenza; fascia di rovescio flex‑weave resistente all'olio |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione