Riferimenti
Gates:SPB2680 DELTA NARROW
Rubix:160000001569429
Produttore:962662680
EAN:5414465677175


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2680 mm |
Dettagli del prodotto : 9626-62680 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2680 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, il che le rende l’opzione perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente denominate strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2680 mm |
| Lunghezza interna | 2620 mm |
| Lunghezza esterna | 2702 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio |
| Materiale | sbr (gomma stirene-butadiene) |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione