889397-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3550E - 889397

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3550E - 889397
Rubix:999220630073229
Produttore:889397
EAN:3660338419508
889397-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3550E - 889397

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889397-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3550E - 889397


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza interna3505 mm
Lunghezza esterna3568 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
32,00 IVA esclusa
/ Unità
39,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore