889337-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1807E - 889337

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1807E - 889337
Rubix:999220630073169
Produttore:889337
EAN:3660338418907
889337-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1807E - 889337

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1807 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889337-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1807E - 889337


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1807 mm
Lunghezza interna1762 mm
Lunghezza esterna1825 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
22,17 IVA esclusa
/ Unità
27,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione