889390-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3082E - 889390

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3082E - 889390
Rubix:999220630073222
Produttore:889390
EAN:3660338419430
889390-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3082E - 889390

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3082 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889390-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3082E - 889390


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3082 mm
Lunghezza interna3037 mm
Lunghezza esterna3100 mm
Spessore10 mm
27,33 IVA esclusa
/ Unità
33,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione