889648-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ630E - 889648

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ630E - 889648
Rubix:999220630073480
Produttore:889648
EAN:3660338422010
889648-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ630E - 889648

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento630 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889648-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ630E - 889648


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento630 mm
Lunghezza interna593 mm
Lunghezza esterna643 mm
Spessore8 mm
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore