889492-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB4560E - 889492
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857773
Mecaline:SPB4560E - 889492
Rubix:999220630073324
Produttore:889492
EAN:3660338420450


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4560 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889492-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB4560E - 889492
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4560 mm |
| Lunghezza interna | 4500 mm |
| Lunghezza esterna | 4582 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione