Riferimenti
Gates:SPB1260/5V500 SUPERHC
Rubix:999190400010693
Produttore:933901260
EAN:5400608075816

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1260 mm |
Dettagli del prodotto : 9339-01260 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1260/5V500 SUPERHC
Gates Super HC™ PowerBand™ and Hi-Power™ PowerBand™ offrono una soluzione per trasmissioni in cui le singole cinghie vibrano, si ribaltano o saltano dalle pulegge. Sono costituite da diverse cinghie a V unite tra loro da una fascia di collegamento permanente ad alta resistenza, offrendo una soluzione più robusta e stabile rispetto a una singola cinghia.
Punti di forza
•Almeno il 40% di potenza in più rispetto alle cinghie a V di costruzione standard
Non richiedono una ritensionatura costante: meno manutenzione, meno tempi di inattività
Eccellente nella risoluzione dei problemi
Staticamente conduttive (ISO 1813 - fatta eccezione per 8VP) e pertanto utilizzabili nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/UE - ATEX
Disponibili su richiesta in set abbinati
Contattare il Servizio Clienti per dettagli
Conforme a REACH e RoHS 2
Non richiedono una ritensionatura costante: meno manutenzione, meno tempi di inattività
Eccellente nella risoluzione dei problemi
Staticamente conduttive (ISO 1813 - fatta eccezione per 8VP) e pertanto utilizzabili nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/UE - ATEX
Disponibili su richiesta in set abbinati
Contattare il Servizio Clienti per dettagli
Conforme a REACH e RoHS 2
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1260 mm |
| Lunghezza interna | 1200 mm |
| Lunghezza esterna | 1282 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | super hc |
| Sezione | 16 mm |
| Materiale | cr |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione