889403-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4750E - 889403
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPA4750E - 889403
Rubix:999220630073235
Produttore:889403
EAN:3660338419560


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889403-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4750E - 889403
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4750 mm |
| Lunghezza interna | 4705 mm |
| Lunghezza esterna | 4768 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore