9625-61032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1032 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1032 DELTA NARROW
Rubix:160000000457866
Produttore:962561032
EAN:5414465309991
9625-61032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1032 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1032 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1032 mm
Lunghezza interna987 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
13,09 IVA esclusa
/ Unità
15,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione