Riferimenti
Gates:SPB3800/5V1500 SUPERHC
Rubix:160000000471671
Produttore:933903800
EAN:5412571080766





Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3800 mm |
Dettagli del prodotto : 9339-03800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3800/5V1500 SUPERHC
Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3800 mm |
| Lunghezza interna | 3740 mm |
| Lunghezza esterna | 3822 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | super hc |
| Materiale | cr |
| Min. Temperatura d'impiego | -35 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 160 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione