889519-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3350E - 889519

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC3350E - 889519
Rubix:999220630073351
Produttore:889519
EAN:3660338420726
889519-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3350E - 889519

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889519-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3350E - 889519


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza interna3267 mm
Lunghezza esterna3380 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
65,63 IVA esclusa
/ Unità
80,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore