Riferimenti
Optibelt:SPZ 1687
Rubix:160000000546230
Produttore:1728296
EAN:4014486080919





Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1687 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA SPZ 1687 SK
optibelt SK S=C Plus Cinghie trapezoidali ad alto rendimento DIN/ISO La cinghia trapezoidale avvolta optibelt SK è stata sviluppata con l'ingegneria meccanica in mente. In sostanza trasmette più energia rispetto alla classica cinghia trapezoidale con una larghezza superiore simile, per esempio la sezione SPB e la sezione B/17. La cinghia trapezoidale avvolta possiede i famosi attributi OPTIBELT S=C Plus con un grado di efficienza di ca. il 97 % ed è adatta per l'uso in serie senza misurazioni aggiuntive Prestazione estremamente elevatacompatta, sagoma a scarso ingombrovelocità elevata cinghiarapporto prezzo/prestazione superiorecosti di manutenzione bassiLa cinghia trapezoidale ad alto rendimento optibelt SK è adatta soprattutto per l'impiego nell'ingegneria meccanica pesante con carichi elevati che possono superiore a 2,000 kW. Cinghie trapezoidali ad alto rendimento RMA/MPTA Per l'uso nelle macchine costruite secondo gli standard USA, OPTIBELT offre soluzioni perfettamente coordinate. Le tre sezioni standardizzate coprono un ampio spettro di trasmissioni. Le sezioni 3V/9N e 5V/15N possono anche essere usate nelle scanalature SPZ/Z/10 e SPB/B/17 delle pulegge DIN/ISO/BS. Dimensioni secondo standard USA estremamente alto rendimentocompatta, sagoma a ingombro ridottorapporto efficace prezzo/prestazionecosti di manutenzione bassi Grazie alle severe tolleranze di produzione, la optibelt SK S=C Plus può essere usata in serie secondo gli standard USA senza obbligo di controllo e si adatta perfettamente per trasmissioni pesanti. Esempi di applicazioneingegneria meccanica pesante – frantoimacchinari per la produzione di plastica – estrusoricompressori – compressori a vitemacchine tessili – telaiventilatori – ventilatori assialipompe – pompe rotative a centrifugamacchine da stampa – presse da stampa rotativemacchine edili – compattatori, mixer.
Punti di forza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x185x185 mm |
|---|---|
| Peso | 125 g |
| Profilo | spz |
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1687 mm |
| Lunghezza interna | 1649 mm |
| Lunghezza esterna | 1700 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Codice doganale | 40103200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore