889389-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3032E - 889389

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3032E - 889389
Rubix:999220630073221
Produttore:889389
EAN:3660338419423
889389-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3032E - 889389

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889389-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3032E - 889389


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3032 mm
Lunghezza interna2987 mm
Lunghezza esterna3050 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
26,84 IVA esclusa
/ Unità
32,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione