889545-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1047E - 889545

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1047E - 889545
Rubix:999220630073377
Produttore:889545
EAN:3660338420986
889545-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1047E - 889545

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1047 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889545-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1047E - 889545


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1047 mm
Lunghezza interna1010 mm
Lunghezza esterna1060 mm
Spessore8 mm
7,32 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione