889614-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2030E - 889614

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2030E - 889614
Rubix:999220630073446
Produttore:889614
EAN:3660338421679
889614-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2030E - 889614

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2030 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889614-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2030E - 889614


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2030 mm
Lunghezza interna1993 mm
Lunghezza esterna2043 mm
Spessore8 mm
13,27 IVA esclusa
/ Unità
16,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione