889634-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2650E - 889634

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2650E - 889634
Rubix:999220630073466
Produttore:889634
EAN:3660338421877
889634-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2650E - 889634

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889634-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2650E - 889634


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza interna2613 mm
Lunghezza esterna2663 mm
Spessore8 mm
17,45 IVA esclusa
/ Unità
21,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione