889382-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2832E - 889382

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2832E - 889382
Rubix:999220630073214
Produttore:889382
EAN:3660338419355
889382-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2832E - 889382

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2832 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889382-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2832E - 889382


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2832 mm
Lunghezza interna2787 mm
Lunghezza esterna2850 mm
Spessore10 mm
25,38 IVA esclusa
/ Unità
30,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione