9339-05000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5000 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB5000 SUPERHC
Rubix:160000000471680
Produttore:933905000
EAN:5412571080841
9339-05000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5000 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento5000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9339-05000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5000 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.
The Gates Super HC® V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economy of a narrow V-belt. It transmits more power in the same space and enables a more compact drive concept than V-belts with a classic profile. In short, it delivers more power and significantly reduces space requirements. This, in turn, substantially lowers the total cost of the drive. Super HC® V-belts offer Gates' exclusive construction features for a longer service life of your drives!

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento5000 mm
Lunghezza interna4940 mm
Lunghezza esterna5022 mm
Spessore13 mm
Guainato
Seriesuperhc
Sezione13 mm
Forma dentidentellata (intagli/notches in stampo)
Materialecr
Max. Temperatura d'impiego60 °C
91,03 IVA esclusa
/ Unità
111,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione