9625-62800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2800 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2800 DELTA NARROW
Rubix:160000000457945
Produttore:962562800
EAN:5414465318030
9625-62800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2800 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2800 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza interna2755 mm
Lunghezza esterna2818 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
31,04 IVA esclusa
/ Unità
37,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione