9333-02432 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2432 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPA2432 SUPERHC
Rubix:160000000471546
Produttore:933302432
EAN:5414465664618
9333-02432 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2432 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2432 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9333-02432 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2432 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2432 mm
Lunghezza interna2432 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
31,15 IVA esclusa
/ Unità
38,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore