889611-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1987E - 889611

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1987E - 889611
Rubix:999220630073443
Produttore:889611
EAN:3660338421648
889611-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1987E - 889611

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1987 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889611-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1987E - 889611


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1987 mm
Lunghezza interna1950 mm
Lunghezza esterna2000 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
13,27 IVA esclusa
/ Unità
16,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore