889401-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4250E - 889401

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA4250E - 889401
Rubix:999220630073233
Produttore:889401
EAN:3660338419546
889401-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4250E - 889401

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento4250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889401-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA4250E - 889401


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento4250 mm
Lunghezza interna4205 mm
Lunghezza esterna4268 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
36,58 IVA esclusa
/ Unità
44,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore