889603-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1812E - 889603

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1812E - 889603
Rubix:999220630073435
Produttore:889603
EAN:3660338421563
889603-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1812E - 889603

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1812 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889603-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1812E - 889603


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1812 mm
Lunghezza interna1775 mm
Lunghezza esterna1825 mm
Spessore8 mm
15,47 IVA esclusa
/ Unità
18,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione