9418-00962 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ962MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ962MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471898
Produttore:941800962
EAN:5412571108392
9418-00962 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ962MN SUPERHC MN

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento962 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9418-00962 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ962MN SUPERHC MN


Cinghia

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento962 mm
Lunghezza interna925 mm
Lunghezza esterna975 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia63 mm
Codice doganale40103100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione