889542-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1024E - 889542

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1024E - 889542
Rubix:999220630073374
Produttore:889542
EAN:3660338420955
889542-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1024E - 889542

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1024 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889542-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1024E - 889542


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1024 mm
Lunghezza interna987 mm
Lunghezza esterna1037 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
7,32 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione