889669-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ912E - 889669

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ912E - 889669
Rubix:999220630073501
Produttore:889669
EAN:3660338422225
889669-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ912E - 889669

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento912 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889669-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ912E - 889669


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento912 mm
Lunghezza interna875 mm
Lunghezza esterna925 mm
Spessore8 mm
8,33 IVA esclusa
/ Unità
10,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione