889349-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2000E - 889349

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857666
Mecaline:SPA2000E - 889349
Rubix:999220630073181
Produttore:889349
EAN:3660338419027
889349-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2000E - 889349

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889349-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2000E - 889349


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Lunghezza interna1955 mm
Lunghezza esterna2018 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 18,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore