9191-05300 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP5300 PREDATOR
Predator SPC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:SPCP5300 PREDATOR
Rubix:160000001567887
Produttore:919105300
EAN:5414465580048


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spcp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9191-05300 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP5300 PREDATOR
Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.
Punti di forza
• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
Applicazioni
• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spcp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5300 mm |
| Lunghezza interna | 5300 mm |
| Lunghezza esterna | 5330 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Materiale | cr |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione