889613-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2019E - 889613

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2019E - 889613
Rubix:999220630073445
Produttore:889613
EAN:3660338421662
889613-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2019E - 889613

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2019 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889613-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2019E - 889613


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2019 mm
Lunghezza interna1982 mm
Lunghezza esterna2032 mm
Spessore8 mm
2,38 IVA esclusa
/ Unità
2,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione